Beli mitsuboshi v belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt)Deskripsi:Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnyaatribut:
- Belt Width (mm): 12.5
- Belt Height (mm): 9
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 95
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: A
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Type: Red label
- types: V Belt
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 150S8M (Belt Timing)Deskripsi:The HP-STS belt has high torque and high transmission compared with usual trapezoidal teeth, according to the meshing theory by the unique tooth shape, and high torque and high transmission are realized by using the components with higher rigidity. Although it depends on the area, the transmission capacity of 1.4 to 1.8 times is improved compared to the normal STS.Because the belt width can be used with narrowing compared to the standard specification, the noise can be lowered.Because of high transmission capacity, compact design is possible because width can be narrowed compared to standard specification · small pulley diameter can be made.atribut:
- Belt width: 15mm
- Belt Type: HP-S8M
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Belt Type: Standard V-Belt
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)Deskripsi:It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
- Mitsuboshi V Belt REMF (Vanbelt)atribut:
- Outside Circumference (mm): 743.46
- Top Width (mm): 13.46
- Belt Depth (mm): 8.73
- Material: Auto Cogged
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (C100 Series) (Vanbelt)atribut:
- Belt Width (mm): 22
- Belt Height (mm): 14
- Angle (degree): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: C
- Minimum Pulley Diameter (mm): 224
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)Deskripsi:Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.atribut:
- Finish/Coating: Galvanized
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)Deskripsi:Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.atribut:
- Belt Width (mm): 10
- Mitsuboshi Belting Timing Belt (Belt Timing)Deskripsi:Can be widely used for general industry. The standard belt is conductive. (Electrical resistance value: 6 MΩ or less) In order to prevent the belt from shifting, the tension body uses S-twist and Z-twist alternately.
- SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 65mm (Sil Oli)Deskripsi:Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.atribut:
- Allowable Circumferential Speed (m/s): 8.9
- Auxiliary Lip: Yes
- Design: HMSA10
- Rotation Speed (rpm): 2640
- Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
- Shaft Diameter d1 (mm): 65
- Type of Outside Diameter: Rubber metal reinforced
- Unit System: Metric
Daftar Harga mitsuboshi v belt Terbaru October 2026
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt) | Rp47.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt) | Rp87.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt) | Rp26.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt) | Rp40.900 |
| Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt) | Rp199.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 150S8M (Belt Timing) | Rp279.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt) | Rp119.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Vanbelt)/lnP102125779-3.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
%2010-50inch%20(Vanbelt)/P102359758-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/P102362734-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
%20(Vanbelt)/cgP103851448-1.jpg)
/P102358883-1.jpg)
/myP105574826-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
%20(C100%20Series)%20(Vanbelt)/lhP103456773-1.jpg)
/crP110017459-11.jpg)
/69P106747225-2.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/87P102360295-6.jpg)
/hrP110037639-1.jpg)
%20Shaft%20Diameter%2065mm%20(Sil%20Oli)/p5P104072905-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)